カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-98年式 ガード・プロテクター・サブフレーム ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A11

カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 078001 ~ 排気量 908
タイヤ
前 120/70 - 17 58V TL 後 150/70 - 18 70V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
前 17 後 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZX900A 078001 ~ 085000 標準タイヤレンジがH→Vへアップグレード。ハンドルグリップがZRX1100と共通化。常時点灯式ヘッドライト、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
国内仕様は排出ガス規制により99年で終了

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ラジエーターステー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ラジエーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーカウルを取り外すカスタムの場合、ノーマルステーの見た目の悪さが目立ってしまいます。アルミ製の製品と交換することでこれを改善します。また、アクティブオイルクーラーキットの装着に必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1110001 1個 GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A16)

2. サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥42,900 税込¥47,190
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム バフ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計【用途】車体の剛性アップ/ドレスアップ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 セット内容 材質 色 主な適合車種
1117013P 1セット 左右1組 アルミA7NO1(CZ5D) シルバー(バフ) GPZ750R/GPZ900R

3. サブフレーム マットBLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥59,980 税込¥65,978
出荷目安:22日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム マットBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)。【2017年11月21日出荷分より】。・バフ・ブラックアルマイトとも。 ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。・バフのみ。 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1117042B 1個 NINJA H2 SX 18-19/NINJA H2 SX SE 18-19

4. エンジンカバースライダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
出荷目安:7日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンカバースライダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1132704 1セット GPZ900R ALL

5. ダウンチューブ TYPE-1 (ノーマルラジエーター装着用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥59,980 税込¥65,978
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ダウンチューブ TYPE-1 (ノーマルラジエーター装着用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンフレームを持たないGPZ900Rのエンジン自重によるフレームのねじれを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
5017001 1個 GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A16)

6. ダウンチューブ TYPE-2 (ビッグラジエーター[TYPE-2]装着時用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥53,980 税込¥59,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ダウンチューブ TYPE-2 (ビッグラジエーター[TYPE-2]装着時用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンフレームを持たないGPZ900Rのエンジン自重によるフレームのねじれを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
5017002 1個 GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A16)

戻る ページ 1 次へ