カワサキ GPZ900R [900cc] 1991-97年式 ガード・プロテクター・サブフレーム NEXRAY(ネクスレイ)製

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A8/9/10

カワサキ GPZ900R [900cc] 1991-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 058183 ~ 排気量 908
タイヤ
前 120/70 - 17 58H TL 後 150/70 - 18 70H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
前 17 後 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZX900A 056001 ~ 063000 ZX900A7をベースとした国内仕様モデル
86ps。
大きい方がスピード、小さい方がタコメーター、常時点灯式ヘッドライト、シートにベルト装着、など。
カラー設定
・エボニー×メタリックグレーストーン
1992 ~ 1992 ZX900A 063001 ~ 068000 ZX900A9は国内仕様のみ。
初代A1風カラー、アッパーカウルにNinjaのロゴ。ゴールドホイールに統一。
カラー変更
・メタリックポラリスブルー×ギャラクシーシルバー
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
1993 ~ 1997 ZX900A 068001 ~ 078000 ホイールカラーをゴールド→グレーへ変更。温水キャブレター(キャブヒーター)追加。
カラー設定
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
・ルミナスポラリスブルー×ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. チェーンガード/対応ホイール幅:450-550サイズ NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
5営業日後以内
NEXRAY(ネクスレイ) チェーンガード/対応ホイール幅:450-550サイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(つや無し)/スモークブラックコーティング(つや有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
31870705 1個 GPZ900R

2. チェーンガード/対応ホイール幅:450-550サイズ NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
5営業日後以内
NEXRAY(ネクスレイ) チェーンガード/対応ホイール幅:450-550サイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(つや無し)/スモークブラックコーティング(つや有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
31870706 1個 GPZ900R

戻る ページ 1 次へ