カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10D 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10D - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZXT10D ~ アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け)
カラー設定
・キャンディワインレッド
・エボニー
1993 ~ 1993 ZXT10D 000001 ~ 020000 フルモデルチェンジ
エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。
ツインラムエアシステム導入。
アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。
燃料タンク21L→24Lへ。
カラー設定
・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ
・エボニー×パールティールグリーン
・エボニー×ジュピターグレーマイカ
1994 ~ 1994 ZXT10D 020001 ~ カウルサイドにグラフィック追加。
カラー変更
・エボニー×キャンディワインレッド
・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー
・キャンディワインレッド(ソリッド)
・パールグリニッシュブラック
1995 ~ 1995 ZXT10D 032001 ~ モデルチェンジ
ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など)
カラー設定
・パールプラッシュブラックマイカ
・メタリックソニックブルー
・キャンディワインレッド
1996 ~ 1996 ZXT10D 039001 ~ リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。
カラー変更
・ルミナスウインドウズグリーン
・キャンディカーディナルレッド
1997 ~ 1997 ZXT10D 045001 ~ タイヤがブリヂストンからダンロップへ。
ラムエアダクトにサブチャンバー装着
カラー変更
・パールジェントリーグレー
・キャンディアマランスレッドマイカ
・ルミナスウインドウズグリーン
1999 ~ 2000 ZXT10D 058001 ~ 069000 フレームをブラックに変更。
カラー設定
・キャンディワインレッド(D7のみ)
・エボニー
※D8はエボニーのみ。
2001 ~ 2001 ZXT10D 075001 ~ ZX1100Dの最終型
スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。
KLEENを標準搭載。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スプロケットC/CLピストンB POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットC/CLピストンB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
071201-03 1個 ZRX1100/ZRX1100-2/ZRX1200/ZRX1200S/ZRX1200R(-08)・ZZR1100(D)

2. スプロケットCCLピストンB POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットCCLピストンB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
071201-26 1個 黒赤

3. スプロケットCCLピストンB POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットCCLピストンB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
071201-46 1個 黒金

4. ビレットクラッチレリーズ POSH Faith

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
4営業日後以内
POSH Faith ビレットクラッチレリーズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
071205-03 1個 ZRX1200S/R(-08)・ZRX1200DAEG(-12)・ZRX1100/2(97-)・GPZ900R・ZZR1100
ゼファー1100にも取付可能ですが、クラッチホースを5cmロングへ変更が必要です。

5. ビレットクラッチレリーズ POSH Faith

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
4営業日後以内
POSH Faith ビレットクラッチレリーズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
071205-06 1個 ZRX1200S/R(-08)・ZRX1200DAEG(-12)・ZRX1100/2(97-)・GPZ900R・ZZR1100
ゼファー1100にも取付可能ですが、クラッチホースを5cmロングへ変更が必要です。

6. カーボンクラッチカバープロテクト POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カーボンクラッチカバープロテクト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】経年劣化や、転倒などで傷になりやすいスターターギアカバー部をプロテクト。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
033040-CB 1個 GPZ750/900R/1000RX・ZX-10R・ZZ-R1100C/D

戻る ページ 1 次へ