カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2018-22年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

ZR900C カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)

カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900C ~ 2021/9月
グラフィックス変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
2018 ~ 2019 ZR900C 000001 ~ 020000 カフェレーサー仕様
2018/3月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
専用カラーとグラフィック採用。フロントカウルの採用。
ローポジションハンドル、カフェレーサースタイル段付きシート採用。
ヘアライン仕上げのマフラーボディーカバー、エキゾーストパイプカバー、サイレンサー。
ミラーステー短縮、専用デカール、エンブレム採用、など。
STDと共通の水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。
カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。
カラー設定
・ビンテージライムグリーン
・パールストームグレー
2019 ~ 2019 ZR900C 020001 ~ カフェレーサー仕様
グラフィック変更
2018/8月
カラー変更
・ストームクラウドブルー
・メタリックグラファイトグレー
・ヴィンテージライムグリーン(10月)
2020 ~ 2020 ZR900C 037001 ~ 052000 2019/8月
グラフィック変更
カラー変更
・ファントムブルー
・ヴィンテージライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ZR900C 052001 ~ 2020/12月
グラフィックス変更。
カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

29件中 1件~29件

並び替え:

1. エンジンガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンジンガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大人気のZ900RSにいざという際に役立つエンジンガードが登場!。立ちゴケや軽度な転倒からエンジンとライダーを守る様に設計。1インチ(25.4mm)のパイプワークでガードとしてだけではなくフォグランプなどの取付けにも便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
405-237 1セット Z900RS/CAFE 18y- スチール製 ブラック

2. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 適合車種
40474 1セット Z900RS/CAFE(18-22) ブラック Z900RS/CAFE(18-22)

3. エンジンプロテクター ストリームライン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター ストリームライン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
41877 1セット Z900RS/SE/CAFE(18-24)、Z900(18-24)

4. パルサーカバースライダー 71421 ギルドデザイン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ギルドデザイン パルサーカバースライダー 71421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71421。転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。エンジン本体から張り出すように設計されているため、パルサーカバーの損傷を防ぎます。※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71421 1個

5. ジェネレーターカバーガード 71422 ギルドデザイン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ギルドデザイン ジェネレーターカバーガード 71422 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71422。転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71422 1個

6. エンジンスライダー 71423 ギルドデザイン

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
4営業日後以内
ギルドデザイン エンジンスライダー 71423 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71423。転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。スライダー本体はジュラコン(R)の為転倒した際に車体を保護する役目を果たします。取り付けた際の飛び出し量を広く設定しているため、車体ダメージを軽減させます。※純正エンジンハンガー、エンジンハンガーセット(71429)同時装着可能。※サイドチューブキット(71434、71435)同時装着不可※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71423 1個

7. サイドチューブキット 71434 ギルドデザイン

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
4営業日後以内
ギルドデザイン サイドチューブキット 71434 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71434。アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71434 1個

8. サイドチューブキット 71435 ギルドデザイン

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
4営業日後以内
ギルドデザイン サイドチューブキット 71435 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71435。アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71435 1個

9. クラッチカバーガード 71436 ギルドデザイン

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
4営業日後以内
ギルドデザイン クラッチカバーガード 71436 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71436。転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71436 1個

10. パイプエンジンガード/Z900RS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード/Z900RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
97406 1個

11. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。ボルトオン装着可能。※過去に転倒されたことがある車両には取り付かない場合があります。※転倒した場合、力の掛かり具合により、エンジンおよび車体にダメージを与える可能性があります。本品は、転倒時のエンジンへのダメージを軽減するための商品ですので、あらかじめご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
97577 1個

12. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132211-03 1セット シルバー

13. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132211-06 1セット ブラック

14. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132211-26 1セット ブラック/レッド

15. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132211-46 1セット ブラック/ゴールド

16. シフトガイト POSH Faith

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
POSH Faith シフトガイト 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132212-03 1セット シルバー

17. シフトガイト POSH Faith

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
POSH Faith シフトガイト 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132212-06 1セット ブラック

18. ダストカバー POSH Faith

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
4営業日後以内
POSH Faith ダストカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132213-03 1セット シルバー

19. ダストカバー POSH Faith

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
4営業日後以内
POSH Faith ダストカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132213-06 1セット ブラック

20. スプロケットカバーフルキット POSH Faith

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバーフルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132214-03 1セット シルバー

21. スプロケットカバーフルキット POSH Faith

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバーフルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132214-06 1セット ブラック

22. スプロケットカバーフルキット POSH Faith

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバーフルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132214-26 1セット BK/RD

23. スプロケットカバーフルキット POSH Faith

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバーフルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132214-46 1セット BK/GO

24. エンジンカバースライダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンカバースライダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1132703 1セット Z900RS 18-19/CAFE 18-19

25. オプション サブフレーム同時将着カラー フレームスライダー用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] オプション サブフレーム同時将着カラー フレームスライダー用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブサブフレームと同時装着する際に使用するカラーセットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133703-1 1個 Z900RS 18-19/CAFE 18-19

26. エンジンガード ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン エンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン スチール製Φ25.4mmパイプ使用 純正センタースタンド対応【用途】Z900RS/CAFE

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 寸法(Φmm)
HA7573B 1個 ブラック 25.4

27. サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム バフ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計【用途】車体の剛性アップ/ドレスアップ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1117023P 1セット バフ Z900RS 18-19/CAFE 18-19

28. サブフレーム マットBLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム マットBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1117043B 1個 Z900RS 18-19/CAFE 18-19 マットブラック

29. フレームスライダー ラウンド ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フレームスライダー ラウンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームに取付け転倒ダメージを軽減するスライダー。POM(ポリアセタール樹脂)の中にはめこまれたアルミで滑りすぎによる二次被害を防ぎます。丸い形状であらゆる方向からの衝撃を受け流すラウンドタイプです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133703 1個 Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 18-19

戻る ページ 1 次へ