カワサキ Z650 [650cc] 2020-21年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

ER650H 国内モデル FI ABS

カワサキ Z650 [650cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A48001 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 ER650H A48001 ~ 2020/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ユーロ5を考慮し排ガスシステム内触媒容量増加とサイレンサーレイアウト変更。
LEDヘッドライト新採用、フルデジタルTFTカラー液晶スクリーン、ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2採用。
ヘッドライトカウルとラジエータシュラウドデザイン変更「Sugomi」デザイン、など。
アクセサリーLEDウインカー。
カラー変更
・メタリックスーパーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エンジンカバープロテクター 41548 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンカバープロテクター 41548 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41548。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 23-24

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
41548 1個

戻る ページ 1 次へ