カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 2004-07年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

LX250E ■モデル名:KLX250M1/2/6F/7F

カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - A04311 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
14 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 LX250E A04311 ~ A07000 マイナーチェンジ
リムワイド化(3.5→4.0へ変更)
メーターバイザー、リヤフェンダー等デザイン変更。
フレーム、エンジンカバー、リアサススプリングカラー変更、など。
2005 ~ 2005 LX250E A07001 ~
2006 ~ 2006 LX250E A11177 ~ A18658
2007 ~ 2007 LX250E A18659 ~ グラフィック&カラー変更
ホイールリムカラー変更。
・エボニー×パールブレイジングオレンジ
・エボニー×キャンディサンダーブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケットカバー(シルバー) D-TRACKER/KLX BEET

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
6営業日後以内
BEET フロントスプロケットカバー(シルバー) D-TRACKER/KLX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
0416-K81-09 1個 D-TRACKER/KLX

戻る ページ 1 次へ