カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2023-25年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

ZR900K カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)■ZR900LPFAN/LRFAN/LSFAN

カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 ZR900K 012001 ~ 2022/9月
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
ETC2.0車載器標準装備。
カワサキケアモデルの設定。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(新色)
2023 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ 2023/7月
カラー継続
・メタリックディアブロブラック
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ 2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。カフェレーサースタイルのフロントカウル。
カラー変更
・エボニー×キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. エンジンプロテクター ストリームライン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター ストリームライン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
41877 1セット Z900RS/SE/CAFE(18-24)、Z900(18-24)

2. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 適合車種
40474 1セット Z900RS/CAFE(18-22) ブラック Z900RS/CAFE(18-22)

3. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132211-03 1セット シルバー

4. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132211-06 1セット ブラック

5. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132211-46 1セット ブラック/ゴールド

6. スプロケットカバーフルキット POSH Faith

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバーフルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132214-46 1セット BK/GO

7. オプション サブフレーム同時将着カラー フレームスライダー用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] オプション サブフレーム同時将着カラー フレームスライダー用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブサブフレームと同時装着する際に使用するカラーセットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133703-1 1個 Z900RS 18-19/CAFE 18-19

8. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132211-26 1セット ブラック/レッド

9. スプロケットカバーフルキット POSH Faith

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバーフルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132214-26 1セット BK/RD

10. スプロケットカバーフルキット POSH Faith

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバーフルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132214-03 1セット シルバー

11. スプロケットカバーフルキット POSH Faith

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットカバーフルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
132214-06 1セット ブラック

12. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。ボルトオン装着可能。※過去に転倒されたことがある車両には取り付かない場合があります。※転倒した場合、力の掛かり具合により、エンジンおよび車体にダメージを与える可能性があります。本品は、転倒時のエンジンへのダメージを軽減するための商品ですので、あらかじめご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
97577 1個

13. エンジンカバースライダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンカバースライダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1132703 1セット Z900RS 18-19/CAFE 18-19

14. エンジンスライダー 71423 ギルドデザイン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
ギルドデザイン エンジンスライダー 71423 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71423。転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。スライダー本体はジュラコン(R)の為転倒した際に車体を保護する役目を果たします。取り付けた際の飛び出し量を広く設定しているため、車体ダメージを軽減させます。※純正エンジンハンガー、エンジンハンガーセット(71429)同時装着可能。※サイドチューブキット(71434、71435)同時装着不可※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71423 1個

15. クラッチカバーガード 71436 ギルドデザイン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ギルドデザイン クラッチカバーガード 71436 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71436。転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71436 1個

16. ジェネレーターカバーガード 71422 ギルドデザイン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ギルドデザイン ジェネレーターカバーガード 71422 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71422。転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71422 1個

17. パルサーカバースライダー 71421 ギルドデザイン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ギルドデザイン パルサーカバースライダー 71421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71421。転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。エンジン本体から張り出すように設計されているため、パルサーカバーの損傷を防ぎます。※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71421 1個

18. サイドチューブキット 71435 ギルドデザイン

販売価格(税別) 61,980 税込68,178
4営業日後以内
ギルドデザイン サイドチューブキット 71435 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71435。アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71435 1個

19. サイドチューブキット 71434 ギルドデザイン

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
4営業日後以内
ギルドデザイン サイドチューブキット 71434 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71434。アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
71434 1個

20. フレームスライダー ラウンド ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フレームスライダー ラウンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームに取付け転倒ダメージを軽減するスライダー。POM(ポリアセタール樹脂)の中にはめこまれたアルミで滑りすぎによる二次被害を防ぎます。丸い形状であらゆる方向からの衝撃を受け流すラウンドタイプです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133703 1個 Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 18-19

戻る ページ 1 次へ