カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1997-98年式 スクリーン GIVI(ジビ)製

ZRT10C 角目 ビキニカウル ■ZR1100C

カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 000001 ~ 020000 排気量 1,052
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZRT10C 000001 ~ 010000 1996/12月
水冷4stDOHC4気筒エンジン搭載ビッグスポーツ。100ps
ビキニカウル、TOKICO製6potFキャリパ、アルミサイレンサーマフラー装備、など。
カラー設定
・メタリックセレストシルバー
・ミッドナイトパープル
1998 ~ 1998 ZRT10C 010001 ~ 020000 1997/12月
ゴールドチェーン採用。
カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
・メタリックセレストシルバー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVIスクリーン D174S ZRX1100 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
4営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVIスクリーン D174S ZRX1100 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
93967 1個 ZRX1200R/1100

2. GIVIスクリーン D174S ZRX1100 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVIスクリーン D174S ZRX1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
90169 1個 ZRX1200R/1100

戻る ページ 1 次へ