カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2016-18年式 スクリーン ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)製

ZXT00S マレーシア仕様 ■STD・STD ABS・KRT Edition ABS

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00S 原動機型式 ZXT00JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00S - ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,090
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.294
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ZXT00S ~ STD ABS
モデルチェンジ
(173PS/11,000rpm)
ヘッドライト、フロントカウル、テールランプデザイン変更。サイレンサー形状変更。
SHOWA製バランスフリーFフォーク採用、brembo製ラジアルブレーキマスター、ラジアルマウントタイプキャリパー、。
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
・ライムグリーン
・フラットエボニー2
2017 ~ 2017 ZXT00S ~ KRT Edition ABS
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 ZXT00S ~ STD ABS無し/ABS
(200PS/13,000rpm)
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックフラットロウチタニウム
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ZXT00S ~ KRT Edition ABS
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ZXT00S ~ STD ABS無し/ABS
カラー変更
・メタリックマットフュージョンシルバー×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. スクリーン ダブルバブル クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン ダブルバブル クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1626401 1個 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

2. スクリーン ダブルバブル スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン ダブルバブル スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 色 タイプ 主な適合車種
1626402 1個 スモーク ダブルバブル ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

3. スクリーン ダブルバブル ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン ダブルバブル ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1626419 1個 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

4. スクリーン SRタイプ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2026401 1個 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

5. スクリーン SRタイプ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2026402 1個 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

6. スクリーン SRタイプ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥5,598 税込¥6,158
0営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 商品状態 特記 主な適合車種
2026402【ワケあり】 1個 ※理由あり(未使用・未開封) ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

7. スクリーン SRタイプ ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2026419 1個 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

8. スクリーン スポーツツーリング クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン スポーツツーリング クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 色 タイプ 主な適合車種
2326401 1個 クリア スポーツツーリング ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

9. スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン スポーツツーリング スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 色 タイプ 主な適合車種
2326402 1個 スモーク スポーツツーリング ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

10. スクリーン スポーツツーリング ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン スポーツツーリング ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2326419 1個 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

11. スクリーン コルサ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン コルサ クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種 色 タイプ
2426401 1個 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19 クリア コルサ

12. スクリーン コルサ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン コルサ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 色 タイプ 主な適合車種
2426402 1個 スモーク コルサ ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

13. スクリーン MARC1 クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン MARC1 クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 色 タイプ 主な適合車種
2526401 1個 クリア MARC1 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

14. スクリーン MARC1 スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:183日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン MARC1 スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2526402 1個 ZX-10R(ABS) 16-20/RR 17-19/SE 18-19

戻る ページ 1 次へ