カワサキ MEGURO S1 [250cc] 2025-26年式 スクリーン
BJ230A ■モデル名:(STD)BJ230ASFAN/BTFNN
カワサキ MEGURO S1 [250cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | BJ230A ~ | 2024年11月 W230姉妹モデル。エンジン、メカニズムはW230同。シート高は5mm低い740mm。 232cc空冷4stSOHC2バルブ単気筒。 黒地にクロームメッキ燃料タンク(ニーパッド付き)、彩色仕上げ「MEGURO」エンブレム(W230とはカラーリングが異なる)。 2連メーター、「メグロ」ロゴ入り計器盤、タックロールのないシートなど装備。 カラー設定 ・エボニー×クロームメッキ |
| 2026 ~ 2026 | BJ230A ~ | 2025/9月 継続 カラー設定 ・エボニー×クロームメッキ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 67572 | 1個 |
【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 68305 | 1個 | 94 |
【特長】ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度を3段階調節可。スクリーンは日本製ポリカーボネート。【用途】高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 61762 | 1個 | W230(25) [8BK-BJ230A] メグロS1(25) [8BK-BJ230A] |
スモーク |
【特長】快適にツーリング&街乗りを。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。スクリーンは日本製ポリカーボネート。【用途】高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 62239 | 1個 | W230(25) [8BK-BJ230A] メグロS1(25) [8BK-BJ230A] |
スモーク |
戻る ページ 1 次へ