カワサキ ゼファー750 [750cc] 1999-99年式 カウル・エアロ・外装セット DAYTONA(デイトナ)製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C6

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 065001 ~ 排気量 738
タイヤ
前 120/70 - 17 58H TL 後 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 16 後 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,105
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
490±4
レベル
(mm)
90±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZR750C 065001 ~ マイナーチェンジ
ハンドルスイッチ表示方法など。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. AR BREAKER ホワイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER ホワイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それがARブレーカー。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付KITにより、スッキリ且つ確実に取付可能。風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それが「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付キットにより、スッキリ且つ確実に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69718 1個 XJR1300 2007-2017年式:-08年に適合

2. AR BREAKER ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER ブラック 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それが「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付キットにより、スッキリ且つ確実に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69719 1個 XJR1300 2007-2017年式:-08年に適合

3. AR BREAKER トリツケステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER トリツケステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69727 1個 ゼファー750(ALL)

4. ホシュウ レッグバイザーRタンタイ スモーク DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホシュウ レッグバイザーRタンタイ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。ネイキッドモデル車専用。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
77000 1個 XJR1200/1300(94-12)・ZRX1200DAEG(09-12)・ZRX1100/2/R(97-08)・ゼファー750(91-06)・ゼファー1100(92-06)

5. ホシュウ レッグバイザーLタンタイ スモーク DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホシュウ レッグバイザーLタンタイ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。ネイキッドモデル車専用。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
77001 1個 XJR1200/1300(94-12)・ZRX1200DAEG(09-12)・ZRX1100/2/R(97-08)・ゼファー750(91-06)・ゼファー1100(92-06)

6. ホシュウ レッグバイザーRタンタイ クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホシュウ レッグバイザーRタンタイ クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。ネイキッドモデル車専用。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
77002 1個 XJR1200/1300(94-12)・ZRX1200DAEG(09-12)・ZRX1100/2/R(97-08)・ゼファー750(91-06)・ゼファー1100(92-06)

7. ホシュウ レッグバイザーLタンタイ クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホシュウ レッグバイザーLタンタイ クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。ネイキッドモデル車専用。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
77003 1個 XJR1200/1300(94-12)・ZRX1200DAEG(09-12)・ZRX1100/2/R(97-08)・ゼファー750(91-06)・ゼファー1100(92-06)

8. ホシュウレッグバイザーステー1セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホシュウレッグバイザーステー1セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に足(もも、ひざ、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さからひざ回りの防寒、防風に効果的な『レッグバイザー』!。ツーリング時の疲労軽減にも効果的! 。冬場のテストコースにて実走行を繰り返し走行風の流れを確。認しながら、効果的なバイザー形状を設定。また間瀬サーキットにて180km/h走行時でのバイザーの耐久性も確認済み。バイザー本体は多少の角度調整が可能! 。取り付けは各車両に合わせた車種別ステーにて装着。ネイキッドモデル車専用。バイザー本体は耐衝撃アクリル製でスモークとクリアーを用意。※車種別ステーはスチール製電着黒塗装仕上げ。※単体での装着はできません。※レッグバイザー本体+車種別ステーセットで装着ができます。※キット内容:バイザーR、バイザーL、バイザーステー2セット

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
77004 1セット 76950/76951用ステー1セット※バイザー本体セットには2セット使用します

戻る ページ 1 次へ