カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 カウル・エアロ・外装セット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZR900K ■(STD)ZR900KPFBN/KRFNN/KRFBN/KSFBN ・(50th Anniv)ZR900CNACN ・(YellowBallEdition)ZR900KRACN

カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ 50th Anniversary(217kg)
2022/9月
カラー継続
・キャンディダイヤモンドブラウン(18A)
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ STD(全長2100×幅865×高1150×215kg)
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー継続
・キャンディトーンブルー(68R)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ STD(215kg)
2023/7月
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(17K)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ Z900RS YellowBallEdition(216kg)
アクセサリー装着と専用色。
2023/7月
キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。
シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。
カラー設定
・キャンディグリーン(69M)
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/12月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック(17K)×キャンディライムグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。
タンク横エンブレム変更。
カラー変更
・キャンディトーンレッド(76C)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ビキニカウル FRP製 黒ゲルコート仕上 (スクリーン:クリア) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥56,980 税込¥62,678
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビキニカウル FRP製 黒ゲルコート仕上 (スクリーン:クリア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
10970011 1個 ZZR1100 93

2. ビキニカウル FRP製 黒ゲルコート仕上 (スクリーン:スモーク) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥56,980 税込¥62,678
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビキニカウル FRP製 黒ゲルコート仕上 (スクリーン:スモーク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
10970012 1個 ZZR1100 94

3. ACTIVEビキニカウル取付けマウント SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ACTIVEビキニカウル取付けマウント SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製コンバーチブルステムキットに、アクティブ製カウルマウントを取り付ける際に必要となうマウント。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
13670026 1個 Z900RS/Z900RS CAFE 18-20

4. ACTIVEビキニカウル取付けマウント BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ACTIVEビキニカウル取付けマウント BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製コンバーチブルステムキットに、アクティブ製カウルマウントを取り付ける際に必要となうマウント。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
13670027 1個 Z900RS/Z900RS CAFE 18-20

戻る ページ 1 次へ