カワサキ ZRX400 [400cc] 1994-97年式 カウル・エアロ・外装セット POSH Faith製

ZR400E 角目 4potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 150/70 - 18 70H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,095
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZR400E 000001 ~ 012000 1994/2月
水冷4stDOHC4気筒。ZZR400ベース水冷エンジン。
ローソンレプリカZ1000Rイメージデザイン、ビキニカウル、角型ヘッドライト。
カラー設定
・メタリックグレーストーン
・キャンディカーディナルレッド
・キャンディサファイアブルー
1995 ~ 1995 ZR400E 012001 ~ 020000 2005/3月
サイドカバー形状変更。シルバーラジエターフィン装備。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ブラックパール
・キャンディサファイアブルー
1996 ~ 1997 ZR400E 020001 ~ 1996/3月 グラフィック変更
2本ストライプ入りタンクへ。ラジエーターマウント位置変更、など。
カラー変更
・メタリックセレストシルバー
・ブラックパール

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. マッスルライン アンダーカウル黒 POSH Faith

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
4営業日後以内
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX400

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
071300-2B 1セット

2. マッスルライン アンダーカウル白 POSH Faith

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
4営業日後以内
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル白 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX400

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
071300-2W 1セット

3. マッスルライン アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
071300BG 1個 黒 ZRX400/ZRX400-2(-08)

4. マッスルライン アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
071300WG 1個 白 ZRX400/ZRX400-2(-08)

5. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
071310BP 1個 ブラックパール ZRX400/ZRX400-2(-08)

6. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
071310CB 1個 キャンディブルー ZRX400/ZRX400-2(-08)

7. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
071310CR 1個 キャンディレッド ZRX400/ZRX400-2(-08)

8. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
071310LG 1個 ライムグリーン ZRX400/ZRX400-2(-08)

9. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 色 主な適合車種
071310MG 1個 メタリックグレイ ZRX400/ZRX400-2(-08)

戻る ページ 1 次へ