カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2004-05年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

ZXT00C マレーシア仕様

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00C 原動機型式 ZXT00CE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00C - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12B-BS(横置) 全長 2,045
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
93±2
種類 KLH15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZXT00C 000001 ~ FI採用。フレーム、ホイール、新形状ブレーキディスクなど主要部品全て新設計。
ターンシグナルランプ埋め込みFカウル、LEDテールランプ採用のテールカウル、楕円断面マフラー装備。
motoGPテクノロジーのバックトルクリミッター搭載、倍速ジェネレーター採用、など。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー
・メタリックスパークブラック
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 ZXT00C 020001 ~ カラー変更
・メタリックフラットローチタニウム
・メタリックスパークブラック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ