カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

ZR900C 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)

カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
495±4
レベル
(mm)
125
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ SE ハイグレードモデル(全長2100×幅865×高1150×215kg)
2022/1月(←2021/11月より延期)
Blembo社製Fブレーキパッケージ(ディスク、キャリパー、パッド)、Ohlinse製(S46)ハイグレードRショック装備。(ゴールドのアウターチューブとフロントサスペンションセッティング)
小径のNissin製ラジアルポンプ式マスターシリンダー、ステンレスメッシュブレーキホース。
イエローボールをベースとした専用カラー、グラフィック採用。(ブラックとイエローのフューエルタンク、ゴールドカラーホイール)
カラー設定
・メタリックディアブロブラック(イエローボール)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エンブレムステー&ホーンステーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレムステー&ホーンステーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】”KAWASAKI”エンブレムシリーズにZ900RS用が登場!。取り付けた際のバランスも考慮し、ホーンを移動させることで違和感ない装着を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 色
208-3104 1セット スチール ブラック

2. ドレスアップ パルサーカバー ブラック 101-1500 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバー ブラック 101-1500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:101-1500。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
101-1500 1個

3. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに。取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはバフ仕上げで存在をアピール。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 メーカー 適合
101-1501 1セット KAWASAKI Z900RS

4. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはクロームメッキ仕上げとバフ仕上げを設定。存在をアピールしてドレスアップ効果絶大。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合 色
101-1502 1セット Z900RS バフ

5. ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RS KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】目立たないように設計された、オイルフィルターの上部に位置するオイルラインカバーを視点を変えてドレスアップ致しました。流れるようなデザインが施された9枚フィンはエンジン冷却フィンとリンクし、自然な仕上がりを実現致しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
101-1504 1個

6. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはクロームメッキ仕上げとバフ仕上げを設定。存在をアピールしてドレスアップ効果絶大。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合 色
101-1501 1セット Z900RS メッキ

戻る ページ 1 次へ