カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

ER650M 国内モデル ABS ■(STD)ER650MNFBN/FAN/MPFBN/MPFAN/RRFBN ・(50th Anniv)ER650MNACN

カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650M 原動機型式 ER650KE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650M - A63261 ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 2,065
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:850/825
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ER650M A63261 ~ 50th Anniversary(190kg)
2022/4月
キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。
サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。
グラブバー標準装備。
カラー設定
・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー)
2022 ~ 2022 ER650M A63261 ~ STD(188kg)
2022/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
φ41mm正立Fフォークと湾曲スイングアーム、ホリゾンタルバックリンク式Rサス採用。
キャストホイール、ボッシュ製ABS。
カラー設定
・キャンディエメラルドグリーン(MNFBN)
・メタリックムーンダストグレー×エボニー(MNFAN)
2023 ~ 2023 ER650M A81381 ~ STD
2022/11月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650M)。
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
・キャンディエメラルドグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エンブレムステー KAWASAKIエンブレム用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,498 税込¥3,848
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレムステー KAWASAKIエンブレム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】好評発売中のエンブレムステーシリーズについに”KAWASAKI” 用が登場!。ネオクラシックの第二弾として発売されたZ650RS対応。純正チップガードのクリアランスも考え、違和感なく装着できるように設定。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 色
208-3103 1個 スチール ブラック

戻る ページ 1 次へ