カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

ZR900K ■(STD)ZR900KPFBN/KRFNN/KRFBN/KSFBN ・(50th Anniv)ZR900CNACN ・(YellowBallEdition)ZR900KRACN

カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ 50th Anniversary(217kg)
2022/9月
カラー継続
・キャンディダイヤモンドブラウン(18A)
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ STD(全長2100×幅865×高1150×215kg)
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー継続
・キャンディトーンブルー(68R)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ STD(215kg)
2023/7月
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(17K)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ Z900RS YellowBallEdition(216kg)
アクセサリー装着と専用色。
2023/7月
キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。
シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。
カラー設定
・キャンディグリーン(69M)
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/12月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック(17K)×キャンディライムグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。
タンク横エンブレム変更。
カラー変更
・キャンディトーンレッド(76C)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エンブレムステー&ホーンステーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレムステー&ホーンステーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】”KAWASAKI”エンブレムシリーズにZ900RS用が登場!。取り付けた際のバランスも考慮し、ホーンを移動させることで違和感ない装着を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 色
208-3104 1セット スチール ブラック

2. ドレスアップ パルサーカバー ブラック 101-1500 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバー ブラック 101-1500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:101-1500。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
101-1500 1個

3. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに。取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはバフ仕上げで存在をアピール。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 メーカー 適合
101-1501 1セット KAWASAKI Z900RS

4. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはクロームメッキ仕上げとバフ仕上げを設定。存在をアピールしてドレスアップ効果絶大。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合 色
101-1502 1セット Z900RS バフ

5. ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RS KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】目立たないように設計された、オイルフィルターの上部に位置するオイルラインカバーを視点を変えてドレスアップ致しました。流れるようなデザインが施された9枚フィンはエンジン冷却フィンとリンクし、自然な仕上がりを実現致しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
101-1504 1個

6. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはクロームメッキ仕上げとバフ仕上げを設定。存在をアピールしてドレスアップ効果絶大。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合 色
101-1501 1セット Z900RS メッキ

戻る ページ 1 次へ