カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ZR400C ~ FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン
2003 ~ 2003 ZR400C 337001 ~ 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2004 ~ 2004 ZR400C 340001 ~ タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZR400C 342001 ~ カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・メタリックダークグリーン
2008 ~ 2008 ZR400C 349001 ~ カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ドレスアップセット  101-0801 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥21,980 税込¥24,178
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップセット 101-0801 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:101-0801。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400]

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
101-0801 1個

2. ドレスアップ SET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ SET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別 材質 仕上 主な適合車種
101-0801 1セット(2個) ポイント/ダイナモ アルミ メッキ ゼファー400/x・Z400FX

3. ドレスアップ ダイナモ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ ダイナモ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別 材質 仕上 主な適合車種
101-0821 1個 ダイナモ アルミ メッキ ゼファー400/x・Z400FX

4. ドレスアップ ポイント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,598 税込¥7,258
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ ポイント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別 材質 仕上 主な適合車種
101-0831 1個 ポイント アルミ メッキ ゼファー400/x・Z400FX

戻る ページ 1 次へ