カワサキ Z1000 [1000cc] 2010-13年式 ドレスアップ PROGRIP製

ZRT00D [1043cc] マレーシア/東南アジア仕様 ■ZRT00D

カワサキ Z1000 [1000cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00D 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00D - ~ 排気量 1,043
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,065
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
432±2.5
レベル
(mm)
100±2.0
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ZRT00D ~ マレーシア仕様
フルモデルチェンジ
排気量953cc→1043ccへ。
アルミツインスパーフレーム、マスフォアードデザイン、サイドシュラウド、アンダーカウル、ライトユニットが大型化、など。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン(ヘビ柄シート)
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZRT00D ~ 東南アジア仕様
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZRT00D ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZRT00D ~ カラー変更
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
・フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74274 1個

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74275 1個

3. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

4. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

5. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74278 1個

6. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74279 1個

戻る ページ 1 次へ