カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-98年式 ドレスアップ POSH Faith製

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A11

カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 078001 ~ 排気量 908
タイヤ
前 120/70 - 17 58V TL 後 150/70 - 18 70V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
前 17 後 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZX900A 078001 ~ 085000 標準タイヤレンジがH→Vへアップグレード。ハンドルグリップがZRX1100と共通化。常時点灯式ヘッドライト、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
国内仕様は排出ガス規制により99年で終了

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) ¥5,798 税込¥6,378
4営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色 ボルト径 主な適合車種
033001-01 1セット(12個) ブルー - GPZ900R(-A16)

2. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
4営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色 ボルト径 主な適合車種
033001-02 1セット(12個) レッド - GPZ900R(-A16)

3. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
4営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色 ボルト径 主な適合車種
033001-03 1セット(12個) シルバー - GPZ900R(-A16)

4. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
4営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色 ボルト径 主な適合車種
033001-05 1セット(12個) ブルーベリー - GPZ900R(-A16)

5. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
4営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色 ボルト径 主な適合車種
033001-06 1セット(12個) ブラック - GPZ900R(-A16)

6. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
4営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色 ボルト径 主な適合車種
033001-11 1セット(12個) チタン - GPZ900R(-A16)

7. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
3営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色 ボルト径 主な適合車種
033001-12 1セット(12個) シャンパンゴールド - GPZ900R(-A16)

戻る ページ 1 次へ