カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2026-27年式 ドレスアップ

ZR902A カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)■ZR902ETFAN/EVFAN

カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR902A 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR902A - ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 43 二次減速比 2.867
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZR902A ~ 2026/2月 フルモデルチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
エンジンまわりのアップデート。ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。
KCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)、ABSのコーナーブレーキングマネジメント機能追加。
シフトアップ/ダウン対応(1500rpm以上で動作可能)のKQS(カワサキクイックシフター)、クルーズコントロール新採用。
排気系も変更。エキゾーストパイプはヘッダ形状見直し従来モデルよりもエキゾーストパイプが前へ張り出すレイアウトに。
サイレンサー新テーパード形状メガホンタイプ(従来よりも70mm延長)。
メーターは従来通り2眼式砲弾アナログタイプ。スマートフォン接続機能追加。(RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLEに対応)。
燃料タンクにレインボーラインのグラフィック新採用。KAWASAKIロゴは転写フィルムで表現。
サイドカバーエンブレムもブラック仕上げ。
ETC2.0車載器を標準装備。
カラー変更
・エボニー(BK1)
2027 ~ 2027 ZR902A ~ 2026/8月
カラー&グラフィックの変更。
カラー変更
・キャンディトーンレッド(76C)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ドレスアップ パルサーカバー ブラック 101-1500 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバー ブラック 101-1500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:101-1500。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
101-1500 1個

2. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに。取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはバフ仕上げで存在をアピール。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 メーカー 適合
101-1501 1セット KAWASAKI Z900RS

3. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはクロームメッキ仕上げとバフ仕上げを設定。存在をアピールしてドレスアップ効果絶大。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
101-1502 1セット Z900RS バフ

4. ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RS KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】目立たないように設計された、オイルフィルターの上部に位置するオイルラインカバーを視点を変えてドレスアップ致しました。流れるようなデザインが施された9枚フィンはエンジン冷却フィンとリンクし、自然な仕上がりを実現致しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
101-1504 1個

5. ドレスアップ パルサーカバーセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ パルサーカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに取り付け出来るベースとカバーのセット。アルミダイキャスト製のカバーはクロームメッキ仕上げとバフ仕上げを設定。存在をアピールしてドレスアップ効果絶大。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
101-1501 1セット Z900RS メッキ

戻る ページ 1 次へ