カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-03年式 ドレスアップ

ZX900A マレーシア仕様 ■モデル名:ZX900A11/12/13/14/15/16(98年A11バイアスタイヤ-V)

カワサキ GPZ900R [900cc] 1998-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 078001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 18 70W TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,220
スプロケット
17 48 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
489±4
レベル
(mm)
130±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZX900A 078001 ~ 080555 バイアスタイヤ。標準タイヤレンジがH→Vへアップグレード。ハンドルグリップがZRX1100と共通化。常時点灯式ヘッドライト、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
1999 ~ 1999 ZX900A 085001 ~ 087079 ラジアルタイヤ採用。
6potFブレーキキャリパ、ガス注入式Rショック、フォークインナーガード、盗難防止型スイッチ、など。
カラー設定
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
2000 ~ 2000 ZX900A 090001 ~ 090474 カラー変更
・パールクロームイエロー×ブラックパール(新色)
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン(継続)
2001 ~ 2001 ZX900A 092001 ~ 092690 カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・エボニー×パールコスミックグレー
2002 ~ 2002 ZX900A 095001 ~ 排出ガス規制対応の二次空気導入装置KCA(カワサキクリーンエアシステム)採用。
他変更なし。
2003 ~ 2003 ZX900A 097001 ~ 最終型
初代A1イメージで復刻。FinalEditionエンブレム有。
他は大きな変更なし。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×ギャラクシーシルバーType2
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-11 1セット(12個) チタン - GPZ900R(-A16)

2. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-12 1セット(12個) シャンパンゴールド - GPZ900R(-A16)

3. パルシングカバー(SV) GPZ900R/ZRX/ZX-11C/D BEET

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
6営業日後以内
BEET パルシングカバー(SV) GPZ900R/ZRX/ZX-11C/D 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K10-01 1個 GPZ900R/ZRX/ZX-11C/D

4. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-01 1セット(12個) ブルー - GPZ900R(-A16)

5. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-02 1セット(12個) レッド - GPZ900R(-A16)

6. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-03 1セット(12個) シルバー - GPZ900R(-A16)

7. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-05 1セット(12個) ブルーベリー - GPZ900R(-A16)

8. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-06 1セット(12個) ブラック - GPZ900R(-A16)

9. タンクキャップカバーボルト BL CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH タンクキャップカバーボルト BL 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
480815 1個 ZEP,GPZナド

戻る ページ 1 次へ