カワサキ KDX220SR [220cc] 1994-99年式 駆動系パーツ プロト製

DX220B ■モデル名:KDX220B1/B2/B3/B4/B5

カワサキ KDX220SR [220cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
DX220B 原動機型式 DX220AE 2st単気筒
フレームNo DX220B - 000001 ~ 排気量 216
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,160
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 875
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,225
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
610±4
レベル
(mm)
135±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 DX220B 000001 ~ 003000 市販エンデューロレーサーのストリート仕様
1995 ~ 1995 DX220B 003001 ~ 004000
1996 ~ 1996 DX220B 004001 ~ 006000
1997 ~ 1998 DX220B 006001 ~ 011000
1999 ~ 1999 DX220B 011001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-106 1本 520 106 520 HONDA:FTR250 (セル付)(86-)、SILK ROAD(80-82)、XL600R(83-87)、XR400(96-)、XR400R(96-)、XR400MOTARD(05-)、XR250R(87-89)、XR250R(95-96)、XR250R(97-)、XLR200(93-)、YAMAHA:SRX400(85-86)、SRX400 (1JL/2NY)(85-87)、XJ400ZS(83-)、RZ350R(83-85)、RENASSIA(96-)、SRV250 (F)(84-87)、SRV250/S(92-95)、SRV250S LUNESSA(96-)、SRX250 (F)(84-)、TENERE600 (XT600E)(90-00)、XT600E(97-)、TT250R(93-)、TT250R (4GYI/4PR1/4PR2)(93-)、TTR250(00)、XT250T(83-)、SUZUKI:WOLF200(92-)、DR250S (SH)(82-)、TS200R(90-)、GOOSE250(92-)、RG200γ(92-)、KAWASAKI:KLE250 ANHERO(93-)、KLX250(01-)、KLX250/SR/ES(93-06)、KDX220SR(94-)、GPZ400(83-)、GPZ400F(83-85)、GPZ400F (FⅡ)(83-84)、ZX-4(88-)、GPX250R/F/G/R2(88-)、KR-1 (S/R)(88-89)、KR-1 B2(89)、Ninja250R(08-12)、ZZR250(01-)

戻る ページ 1 次へ