カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 駆動系パーツ NTB製

ZR900K ■(STD)ZR900KPFBN/KRFNN/KRFBN/KSFBN ・(50th Anniv)ZR900CNACN ・(YellowBallEdition)ZR900KRACN

カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ 50th Anniversary(217kg)
2022/9月
カラー継続
・キャンディダイヤモンドブラウン(18A)
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ STD(全長2100×幅865×高1150×215kg)
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー継続
・キャンディトーンブルー(68R)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ STD(215kg)
2023/7月
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(17K)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ Z900RS YellowBallEdition(216kg)
アクセサリー装着と専用色。
2023/7月
キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。
シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。
カラー設定
・キャンディグリーン(69M)
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/12月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック(17K)×キャンディライムグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。
タンク横エンブレム変更。
カラー変更
・キャンディトーンレッド(76C)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPK-045F スプロケット KAWASAKI NTB

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
NTB SPK-045F スプロケット KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】13144-0579互換品

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 適合車種
SPK-045F 1個 Z900/SE ZR900B・Z900RS/CAFE/SE ZR900C・525-15T FRONT

2. SPK-046R スプロケット KAWASAKI NTB

販売価格(税別) ¥4,598 税込¥5,058
4営業日後以内
NTB SPK-046R スプロケット KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】42041-0163互換品

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 適合車種
SPK-046R 1個 Z900RS/CAFE/SE ZR900C・520-42T REAR

戻る ページ 1 次へ