カワサキ Z900RS SE [900cc] 2026-27年式 駆動系パーツ NTB製
ZR902A 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)■ZR902BTFNN/BVFNN
カワサキ Z900RS SE [900cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | ZR902A ~ | SE(全長2100×幅815×高1135×217kg) 2026/2月 フルモデルチェンジ 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 エンジンまわりのアップデート。ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。 ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。 KCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)、ABSのコーナーブレーキングマネジメント機能追加。 シフトアップ/ダウン対応(1500rpm以上で動作可能)のKQS(カワサキクイックシフター)、クルーズコントロール新採用。 排気系も変更。エキゾーストパイプはヘッダ形状見直し従来モデルよりもエキゾーストパイプが前へ張り出すレイアウトに。 サイレンサー新テーパード形状メガホンタイプ(従来よりも70mm延長)。 メーターは従来通り2眼式砲弾アナログタイプ。スマートフォン接続機能追加。(RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLEに対応)。 Fブレンボ製φ300mmダブルディスク。Rオーリンズ製S46ショックアブソーバー搭載。 USB-C電源ソケット、GPS対応前後2カメラのドライブレコーダー標準搭載。 ETC2.0車載器を標準装備。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック(660) |
| 2027 ~ 2027 | ZR902A ~ | SE 2026/8月 カラー&グラフィック、主要諸元表に変更なし。 カラー継続 ・メタリックスパークブラック(660) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| SPK-045F | 1個 | Z900/SE ZR900B・Z900RS/CAFE/SE ZR900C・525-15T FRONT |
戻る ページ 1 次へ