カワサキ Z750FX [750cc] 1980-81年式 駆動系パーツ DID製

KZ750E (FX2)

カワサキ Z750FX [750cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750E 原動機型式 KZ750EE 並列4気筒 空冷
フレームNo KZ750E - 011201 ~ 排気量 738
タイヤ
前 3.25 H 19 4PR TL 後 4.00 H 18 4PR TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 13 後 33 二次減速比 2.540
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 630 リンク数 88 備考 88リンク
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類 SAE10W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 KZ750E 011201 ~ Z650four系統。
丸みデザイン。FX1より軽量コンパクト。丸タンク、角テール。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シールチェーン Vシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
9営業日後以内
DID シールチェーン Vシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 種別 色 適合ジョイント
630VS-100FB 1本 630 Oリング スチール XJ(FJ)

2. シールチェーン Vシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
出荷目安:8日
DID シールチェーン Vシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 種別 色 ピッチ(mm)
630VS-100XB 1本 630 Oリング スチール 19.05

戻る ページ 1 次へ