カワサキ KLX250ES [250cc] 1994-97年式 駆動系パーツ Kawasaki製

LX250E セルフ式 ■モデル名:KLX250F

カワサキ KLX250ES [250cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 300001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
14 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
633
レベル
(mm)
FC127
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 LX250E 300001 ~ 303000 KDX250SRのセルスターター仕様
大型ヘッドライト(60W)、正立フロントフォーク。
カラー設定
・ライムグリーン
・ポーラホワイト
1995 ~ 1995 LX250E 303001 ~ 304000 カラー設定
・ライムグリーン
・ポーラホワイト
1996 ~ 1996 LX250E 304001 ~ 310000 カラー設定
・ライムグリーン
1997 ~ 1997 LX250E 310001 ~ カラー設定
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット(ハブ) 42T 42041-1421 Kawasaki

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
4営業日後以内
Kawasaki スプロケット(ハブ) 42T 42041-1421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
42041-1421 1個 KLX250SGF SPK-034R

戻る ページ 1 次へ