カワサキ AR80-2 [80cc] 1984-90年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

AR080A ■モデル名:AR80-C2から8

カワサキ AR80-2 [80cc] 1984-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AR080A 原動機型式 AR080AE 2st単気筒 空冷
フレームNo AR080A - 018901 ~ 排気量 78
タイヤ
2.50 - 18 4PR WT 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー 6N6-1C(縦置) 全長 1,880
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
BP8ES 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 114 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1990 AR080A 018901 ~ モデルチェンジ
ビキニカウル・小型グラブバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
109-15 1個 15 AR50(1981-1991)、 AR80/Ⅱ(1981-1991)、 KLX110/L(2002-2009)、 KS-Ⅰ/Ⅱ(1987-1989)、 KSR110(2003-2013)、 KSR-Ⅰ/Ⅱ(1990-2001)、KSR PRO(2014-2015)、Z125 PRO(2016-2019) 420 67

戻る ページ 1 次へ