カワサキ KMX200 [200cc] 1987-90年式 駆動系パーツ X.A.M製

MX200A ■モデル名:KMX200-A1/2/3/4

カワサキ KMX200 [200cc] 1987-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MX200A 原動機型式 MX200AE 2st単気筒 水冷
フレームNo MX200A - 000001 ~ 014002 排気量 191
タイヤ
前 3.00 - 21 4PR WT 後 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,095
スプロケット
前 16 後 50 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 428 リンク数 126 備考
全高 1,180
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1990 MX200A 000001 ~ 014002

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A3402) X.A.M

販売価格(税別) ¥9,798 税込¥10,778
4営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A3402) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A3402-50 1個 50 428 KDX125SR/KMX125/200

戻る ページ 1 次へ