カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式 駆動系パーツ
LX232A ■(STD)KLX232ASFNN/ATFNN ・(S) ローダウン仕様 KLX232CSFNN/CTFNN
カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | LX232A P00001 ~ | STD(全長2090×幅845×高1170×133kg) 2024年11月 型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 空冷4stSOHC2バルブ単気筒。 シート高が880mm。 ツートーンカラーシート。 ブラック仕上げのアルミリム。アルミ製スイングアーム。前後サスホイールトラベル量増大(ロングホイールトラベル(F)240mm/(R)250mm)。 LEDヘッドライト。 メーターはスマートフォンとのBluetooth通信機能装備液晶ディスプレイ。 ABSキャンセルスイッチ追加。 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2025 ~ 2025 | LX232A P00447 ~ | S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg) 2024年11月 シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。 ツートーンカラーシート。 カラー設定 ・ライムグリーン ・バトルグレー |
| 2026 ~ 2026 | LX232A P04298 ~ | S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg) 2024年11月 シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。 ツートーンカラーシート。 カラー変更 ・ブライトホワイト ・ライムグリーン |
| 2026 ~ 2026 | LX232A P04318 ~ | STD(全長2090×幅845×高1170×133kg) 2025/9月 スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DID
ストリートチェーン VXシリーズ
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 520VX3-110FB | 1本 |