カワサキ エストレヤ [250cc] 1993-94年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

BJ250A 前後ディスク ■BJ250-B2/B3

カワサキ エストレヤ [250cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 005001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 18 51P WT 後 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 BJ250A 005001 ~ 008000 1993/3月
タンクエンブレムが立体エンブレムに変更。
カラー設定
・キャンディサンゴットオレンジ
・ルミナスウインザーグリーン
1994 ~ 1994 BJ250A 008001 ~ 014000 1994/2月
カラー変更
・キャンディワインレッド(新色)
・ルミナスウインザーグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) 適合車種
210-4631 1個 メッキ 右 355 KAWASAKI・エストレア

2. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) 適合車種
210-463 1個 メッキ 左 355 KAWASAKI・エストレア

3. サドルバックサポート メッキ 210-463 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サドルバックサポート メッキ 210-463 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-463

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-463 1個

4. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタンダード形状のリアキャリア。純正アシストグリップとの併用、キジマ社製バッグサポートとの組み合わせも可能。小型のBOXの取り付けや、ちょっとした荷物の積載など出来る便利品。取り付けるためのマストアイテム。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 最大積載量(kg) 荷台寸法(mm) メーカー
210-240 1個 メッキ 5 L240×H195 カワサキ

戻る ページ 1 次へ