カワサキ バルカンクラシック [400cc] 2000-03年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

VN400A ■モデル名:VN400C5/C6/C7/C8

カワサキ バルカンクラシック [400cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 038001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H WT 後 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,375
スプロケット
前 18 後 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 253
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
310±2.5
レベル
(mm)
286±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VN400A 038001 ~ 043000
2001 ~ 2001 VN400A 043001 ~
2002 ~ 2002 VN400A 045001 ~ 047000 CANDY CARDINAL RED (L1)
2003 ~ 2003 VN400A 047001 ~ METALLIC RUBY RED (468)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リアサイドキャリア メッキ 210-459 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアサイドキャリア メッキ 210-459 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-459。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 。カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN [バルカン400] 。カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN400 [クラシック] 。色[カラー]:メッキ。備考:※左右SET

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 備考
210-459 1個 メッキ ※左右SET

2. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,598 税込¥7,258
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-459 1セット(2個) メッキ 左右セット 150 M8

3. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-4592 1個 メッキ 左 150 M8

4. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-4591 1個 メッキ 右 150 M8

戻る ページ 1 次へ