カワサキ ヴェルシス [650cc] 2010-14年式 キャリア・ケース・バッグサポート

LE650A 海外モデル ■(STD)KLE650CAF/BF/CF/DF/EF(欧州) ・(STD ABS)DAF/BF/CF/DF/EF(欧州)

カワサキ ヴェルシス [650cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE650C/D 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE650A - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,125
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,330
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考 ABSボルト数要確認
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
487±2.5 478±2.5
レベル
(mm)
65±2 75±2
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LE650A ~ フルモデルチェンジ
縦2灯式ヘッドライト形状変更、調整可能ウインドスクリーン、など。
カラー設定
・パールソーラーイエロー×メタリックフラットスーパーブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2011 ~ 2011 LE650A ~ カラー変更
・メタリックインペリアルレッド(新色)
・ブラック(新色)
2012 ~ 2012 LE650A ~ カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー(新色)
・ブラック(継続)
2013 ~ 2013 LE650A ~ カラー変更
・メタリックマグネシウムグレー
・パールスターダストホワイト
・キャンディサンダーブルー×メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 LE650A ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・パールシャイニングイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF04 イージーロック カワサキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95275 1個 ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)

2. GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF04 イージーロック カワサキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
75027 1個 ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)

3. GIVI 451FZ VERSYS650('10) GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 451FZ VERSYS650('10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
73514 1個 VERSYS(10)

4. GIVI PLXR450Pホルダー VERSYS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI PLXR450Pホルダー VERSYS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
73516 1個 VERSYS(10)

5. GIVI PLR450 Pホルダー VERSYS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI PLR450 Pホルダー VERSYS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
73518 1個 VERSYS(10)

6. GIVI 450KIT VERSYS650'10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI 450KIT VERSYS650'10 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
73520 1セット VERSYS(10)

7. GIVI タンクバッグ【EA110】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクバッグ【EA110】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 容量(L) 縦×横×高さH(mm) 適合車種
91054 1個 25 300×250×200~310 XL700VTRANSALP(’08~’13)、XT1200ZSUPERTENERE(’10~’14)、DL650V-STROM(’11~’14)、VERSYS650(’10~’14)、BMWR1200GS(’04~’12)

戻る ページ 1 次へ