カワサキ エリミネーター250V [250cc] 1998-99年式 キャリア・ケース・バッグサポート

VN250A ■モデル名:VN250A1/2/A2A

カワサキ エリミネーター250V [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN250A 原動機型式 VN250AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN250A - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 17 61S TL 160/80 - 15 74S TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,355
スプロケット
14 二次減速比 3.210
プラグ
CR9E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 182
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 1,150 チョーク メーター 900 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
493±4
レベル
(mm)
120±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 VN250A 000001 ~ 005000 モデルチェンジ
V型2気筒エンジン6速ミッション。車名も最後にVが付く。
カラー設定
・メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×ギャラクシーシルバー
・メタリックブルーバイオレット
1999 ~ 1999 VN250A 005001 ~ 後期型(A2A) 平成11年度排出ガス規制後)
カラー設定
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
・メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールコスミックグレー
1999 ~ 1999 VN250A 005001 ~ 前期型(A2)
カラー設定
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
・メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールコスミックグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1セット(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-470 1セット(2個) メッキ 左右セット 180 M8

2. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-4702 1個 メッキ 180 M8

3. バッグサポート メッキ 左右セット 210-470 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート メッキ 左右セット 210-470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-470。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 。色[カラー]:クロームメッキ。備考:左右セット

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 備考
210-470 1個 クロームメッキ 左右セット

4. バッグサポート(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(KAWASAKI) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-4701 1個 メッキ 180 M8

戻る ページ 1 次へ