カワサキ バルカン S [650cc] 2025-26年式 キャリア・ケース・バッグサポート

EN650M FI ■STD ABS

カワサキ バルカン S [650cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EN650M 原動機型式 EN650ME 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650M - A03411 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 R 18 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EN650M ~ 2025/9月
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
2025 ~ 2025 EN650M A03411 ~ 2024/9月 マイナーチェンジ 基本仕様変更はなし。
型式変更(8BL-EN650J→8BL-EN650M)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグの巻き込み防止に便利。アメリカンスタイルにマッチするクロームメッキタイプをラインナップ!!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
210-490 1個 ブラック 209 M8/M10 カワサキ

2. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグの巻き込み防止に便利。アメリカンスタイルにマッチするクロームメッキタイプをラインナップ!!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
210-4902 1個 ブラック 209 M8/M10 カワサキ

3. バッグサポート BK 左右セット 210-490 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート BK 左右セット 210-490 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-490。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS]

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-490 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ