カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式 キャリア・ケース・バッグサポート
ZRT20A ■ZR1200A
カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | ZRT20A 035001 ~ 039000 | 2004/2月 マイナーチェンジ 排出ガス規制対応。 ステンレスEXパイにバフ掛け、フルルスケールメーター、イモビライザー装備。吸排気系仕様変更。 Fインナーディスクローターデザイン変更、燃料タンク19L→18Lへ。 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×ルミナスウインザーグリーン ・キャンディサンダーブルー×パールシャトレーグレー |
| 2004 ~ 2004 | ZRT20A 035001 ~ 039000 | 2004/3月 ARK200台限定車 専用カラーとBEETチタンサイレンサー装備。 ・ライムグリーン×ブルー7 |
| 2005 ~ 2005 | ZRT20A 039001 ~ 043000 | 2004/12月 マイナーチェンジ グラフィック変更、アルミ製ハンドル採用、など。 カラー変更 ・ライムグリーン ・キャンディプラズマブルー |
| 2006 ~ 2006 | ZRT20A 043001 ~ 048000 | 2005/12月 マーケットコードにF追加。グラフィク変更。 カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | ZRT20A 043001 ~ 048000 | 2006/3月 カワサキ正規販売店200台限定車 シルバーホイール専用カラーとBEETカーボンサイレンサー装備。 カラー設定 ・パールクリスタルホワイト |
| 2007 ~ 2007 | ZRT20A 048001 ~ 050000 | 2006/12月 Fフォークアウターチューブ、ディスクインナーローター、Rサス、スイングアーム、エンジンカバーなどがブラック化。 カラー変更 ・ライムグリーン ・キャンディプラズマブルー |
| 2007 ~ 2007 | ZRT20A 048001 ~ 050000 | 2007/3月 カラー追加 ・メタリックディアブロブラック |
| 2008 ~ 2008 | ZRT20A 050001 ~ | 2007/12月 タンクエンブレム、グラフィク変更。 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2008 | ZRT20A 050001 ~ | 2008/3月 カラー追加 ・キャンディライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートはさまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。※車両により積載重量が異なります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75464 | 1個 | ZRX1100/1200R/S |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 90162 | 1個 | ZRX1200/R/S・ZRX1100/2 |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94048 | 1個 | ZRX1200/R/S・ZRX1100/2 |
戻る ページ 1 次へ