カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

ZXT40D マレーシア(欧州/北米)■STD ABS

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40D 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40D - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT40D ~ 欧州仕様はABS付きのみ。
カラー変更
・エボニー
・キャンディライムグリーン×エボニー
・GREグリーン(欧州)
2008 ~ 2008 ZXT40D 000001 ~ 002000 STD ABS
マレーシア仕様 マイナーチェンジ
ユーロ3規制適合。
FI、吸排気系、ピストンプロフィールなど改良。
セッティング見直し、触媒付き。
フレームやエンジンパーツなど変更でフルモデルチェンジに近い。
カラー設定
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・アトミックシルバー(欧州)
2010 ~ 2010 ZXT40D 004001 ~ 欧州仕様がABS付きのみになる。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック
・メタリックムーンダストグレー×フラットスーパーブラック
2009 ~ 2009 ZXT40D 020001 ~ 004000 マレーシア仕様のみアシストグリップ。
カラー変更
・キャンディライムグリーン(新色)
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,498 税込¥6,048
4営業日後以内
ハリケーン コンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 内径(Φmm)
HB0206A-30 1個 シルバーアルマイト ZX-14R.ZZR1400_ZX-12R(~'01) ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済 14

2. コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,198 税込¥6,818
9営業日後以内
ハリケーン コンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 内径(Φmm)
HB0206B-30 1個 ブラックアルマイト ZX-14R.ZZR1400_ZX-12R(~'01) ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済 14

3. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK609A 1セット ケーブル、ホース類すべてノーマルのままで取付OK、ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK ZZR1400ABS ZZR1400(-09ABS車)

4. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HBK609B 1セット ケーブル、ホース類すべてノーマルのままで取付OK、ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK ブラック ZZR1400ABS ZZR1400ABS(-11・-DBF)

5. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HBK667B 1セット 取付簡単バーハンドルブラケット式 ケーブル類はノーマルのままで取付OK、ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK ブラック ZX-14R('12~'14)ABS車用_ZZR1400 ABS車用 ZX-14R(12)ABS付き用・ZZR1400 ABS付き用

6. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HBK667A 1セット 取付簡単バーハンドルブラケット式 ケーブル類はノーマルのままで取付OK、ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK シルバー ZX-14R('12~'14)ABS車用_ZZR1400 ABS車用 ZX-14R(12)ABS付き用・ZZR1400 ABS付き用

戻る ページ 1 次へ