カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

ZXT00G 東南アジア仕様 ■(STD)ZX1000GBF/CF/DF ・(STD ABS)HBF/CF/DF

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00G/H 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00G - 000001 ~ 排気量
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
492±2.5
レベル
(mm)
91±2.0
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS(231kg)
カラー設定
・キャンディファイアレッド
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZXT00G 000001 ~ (ZX1000G)
STD ABS無し(228kg)
東南アジア仕様(欧州仕様はZ1000SX)
2011/1月
2010フルモデルチェンジのZ1000の車体とエンジンをベースとし、フルカウルのスポーツモデル。
楕円サブスロットルバルブ採用。
高さ調整式スクリーン採用。シート下収納スペース(Z1000の2倍)、大容量燃料タンク(19L)、F/Rウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディファイアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,498 税込¥6,048
4営業日後以内
ハリケーン コンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 内径(Φmm)
HB0206A-40 1個 シルバーアルマイト Ninja1000/ABS('11~'14) ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済 14

2. コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,198 税込¥6,818
4営業日後以内
ハリケーン コンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 内径(Φmm)
HB0206B-40 1個 ブラックアルマイト Ninja1000/ABS('11~'14) ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済 14

3. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥34,980 税込¥38,478
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。2014年モデルではハンドルスイッチの変更等がありました。従来品のハンドルKITはケーブル、ホース類の交換不要で取付け、干渉等の問題もありませんがスイッチ穴が異なりますので、KIT専用ハンドルをスイッチ穴追加で全年式対応といたします。それに伴い下記の様に新品番となります。価格の変更はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 色 適合品番 適合車種
HBK676A 1セット ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、ポジション10mmUP・30mmBACK、*ノーマルトップブリッジ同時装着タイプ ポリッシュアルマイト HBK661A Ninja1000('11~'14) 、ABS車取付可

4. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥34,980 税込¥38,478
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。2014年モデルではハンドルスイッチの変更等がありました。従来品のハンドルKITはケーブル、ホース類の交換不要で取付け、干渉等の問題もありませんがスイッチ穴が異なりますので、KIT専用ハンドルをスイッチ穴追加で全年式対応といたします。それに伴い下記の様に新品番となります。価格の変更はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 色 適合品番 適合車種
HBK676B 1セット ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、ポジション10mmUP・30mmBACK、*ノーマルトップブリッジ同時装着タイプ ブラック HBK661B Ninja1000('11~'14) 、ABS車取付可

戻る ページ 1 次へ