カワサキ GPZ900R [900cc] 1984-89年式 ハンドル・ハンドルキット

ZX900A 逆輸入車 ■モデル名:ZX900A1/2/3/4/5/6

カワサキ GPZ900R [900cc] 1984-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 000001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/80 V 16 V250 TL 130/80 V 18 V250 TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長
スプロケット
17 49 二次減速比 2.880
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考 RK A1-A3 114/A4-A6 112
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:A4- 1400 チョーク:A4- 820 スロットル:A4- 800/865 ブレーキ前:A4- ジョイント迄350
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 ZX900A 000001 ~ 115ps(欧州)/110ps(北米Ninja)水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒エンジン搭載ビッグスポーツ(逆輸入車)。フルカウル。
カワサキ初のサイドカムチェーン式水冷DOHCユニット、アンチノーズダイブ機構装備、など。
カラー設定
・ルミナスポラリスブルー×ギャラクシーシルバー
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
1985 ~ 1985 ZX900A 015001 ~ 北米仕様はハンドルが高く、ステップが前方にセット。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×ギャラクシーシルバー
・ファイヤークラッカーレッド×エボニー
・ライムグリーン×ポーラホワイト(南アフリカ仕様)
・ファイヤークラッカーレッド×ギャラクシーシルバー
1986 ~ 1986 ZX900A 031001 ~ 035100 シリンダーヘッド廻りのオイルライン径拡大。フロントフォークボトムケースがシルバーに。
カラー変更
エボニー×ファイヤークラッカーレッド/ファイヤークラッカーレッド×パールアルペンホワイト
フロントフォークのアウターチューブとブレーキキャリパーをブラックに変更
1987 ~ 1987 ZX900A 035101 ~ グラフィック&カラー変更
ファイヤークラッカーレッド×ギャラクシーシルバー(北米仕様「Ninja」の最終型)
1988 ~ 1988 ZX900A 038501 ~ 欧州仕様のみ製造。
ディスクローターを変更(放熱穴50→80)。ホイール塗装を赤へ変更(A1-4まではブラック×へアラインシルバーのツートン)。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー(赤ライン)
1989 ~ 1989 ZX900A 042001 ~ キャブレーターヒーター装備。
ホイールはリムとスポークが同色に。
16インチの最終モデル。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー(金ライン)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK509AS 1セット ブレーキホース マスター~ジョイント迄の仕様 ケーブル・ハーネス・クラッチホースはノーマルでOK、ハンドルのスイッチ穴付 フル・ステンレス製ブレーキホース組込、ポジション70mmUP・70mmBACK GPZ900R(~A6) GPZ900R(-89・-A6ブレーキホース/マスター-ジョイント迄)

2. コンチ4型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
6営業日後以内
ハリケーン コンチ4型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 内径(Φmm)
HB0208A-10 1個 シルバーアルマイト GPZ900R ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み 14

3. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK509A 1セット ブレーキホース マスター~ジョイント迄の仕様 ケーブル・ハーネス・クラッチホースはノーマルでOK、ハンドルのスイッチ穴付 アールズ・アルミ製ブレーキホース組込、ポジション70mmUP・70mmBACK GPZ900R(~A6) GPZ900R(-89・-A6ブレーキホース/マスター-ジョイント迄)

戻る ページ 1 次へ