カワサキ Ninja 400 [400cc] 2018-22年式 ハンドル・ハンドルキット

EX400G FI ABS ■EX400G STD・KRT Editon

カワサキ Ninja 400 [400cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EX400G 原動機型式 EX400GE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400G - A00121 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:715/670
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 EX400G ~ KRT Edition ABS
2020/10月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 EX400G ~ STD ABS
2020/10月 グラフィック変更
カラー変更
・パールナイトシェードティール×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック
2022 ~ 2022 EX400G ~ KRT Edition ABS
2021/9月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2022 ~ 2022 EX400G ~ STD ABS
2021/9月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックマグネティックダークグレー×メタリックスパークブラック
・メタリックマットトワイライトブルー×メタリックグラファイトグレー
2018 ~ 2018 EX400G A00121 ~ KRT Edition ABS
2018/2月 フルモデルチェンジ
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 EX400G A00121 ~ STD ABS
2018/2月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
Ninja250クラスのシャシーに400ccエンジン搭載。48ps/10000rpm。
ABS装備。
軽量化、φ41mm大径Fフォーク、LEDヘッド(両端ポジション、Lowで外側2灯、Hiで全4灯)、LEDテールランプ、アシスト&スリッパークラッチ(20%握力軽減)継続採用、ゴールドFフォークキャップ、ラジアルタイヤ、など。
カラー設定
・キヤンデイーブラントオレンジ×メタリックマグネティックグレー(GJFB)
・メタリックスパークブラック(GJF)
2019 ~ 2019 EX400G A20171 ~ KRT Edition ABS
2018/10月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 EX400G A20171 ~ STD ABS
2018/10月 グラフィック変更
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×メタリックマグネティックダークグレー
・エボニー×メタリックマグネティックダークグレー
2020 ~ 2020 EX400G A52861 ~ KRT Edition ABS
2019/9月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2020 ~ 2020 EX400G A52861 ~ STD ABS
2019/9月 グラフィック変更
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドルKIT (ストッパー付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 幅(mm) 高さ(mm) 角度(°)
50970004 1セット アルミ6061材 [ハンドルエンド]645~685(純正650) [スペーサー有]純正+3.5(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-1.5(ハンドルエンド位置) [垂れ角]7.5(純正6.7)

2. Ninja400 18 スポーツライディングハンドルキットSIL OVER RACING

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:21日
OVER RACING Ninja400 18 スポーツライディングハンドルキットSIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
55-722-11 1個

3. BMコンチ3型 バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ3型 バーハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 適合車種
HBK694BS 1個 ブレース:SSサイズ ブラック Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)

4. セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル TYPEⅢ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品 ハンドル径(Φmm) 適合車種
HS4122B 1個 アルミサイドキャップ ブラック 22.2、(内径)18 Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)

5. BMコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品 仕様 適合 材質
HB0041B-10 1個 バーハンドルKIT スイッチ穴加工済み ブレース:SSサイズ スチール製

6. セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル TYPEⅢ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品 ハンドル径(Φmm) 適合車種
HS4122G 1個 アルミサイドキャップ ゴールド 22.2、(内径)18 Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)

7. Ninja400 18 スポーツライディングハンドルキットBLK OVER RACING

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
出荷目安:21日
OVER RACING Ninja400 18 スポーツライディングハンドルキットBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
55-722-11B 1個

8. セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドルKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属する10mmスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、サーキット走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキットです。高さ調整。・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適。・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 幅(mm) 高さ(mm) 角度(°) 機能
50970002 1セット 645~685(純正650) 【スペーサーあり】純正+3.5(ハンドルエンド位置)、【スペーサーなし】純正-1.5(ハンドルエンド位置) 【開き】104~127(純正112)、【垂れ】7.5(純正6.7) 材質アルミ7075材、ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、バーエンド(別売)・インナーウェイト(別売)対応

戻る ページ 1 次へ