カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式 ハンドル・ハンドルキット
ZX400D ■モデル名:ZX400-D1/D2/D3/D4
カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1985 ~ 1988 | ZX400D 000001 ~ | STD 1985/2月 水冷4サイクルDOHC4気筒。59ps。 GPZ600Rと同じサイズと形状。 AL-X(アルクロス)と呼ばれる専用アルミフレーム(600Rはスチール製)。 ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。 D1)ZX400D-000001-019223 D2)ZX400D-019224 D3)ZX400D-0033018 |
| 1986 ~ 1986 | ZX400D 019224 ~ | LIMITED 赤いホイール。 異径コンビネーションメーター。左右2本出しサイレンサー。 ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。 |
| 1989 ~ 1991 | ZX400D 044201 ~ | STD 1989/2月 シリンダーヘッドまわりをGPXと共通化。 デジタル点火採用。ESCS装備のFフォーク、ブレーキまわり強化。 ブレーキ1POT。電気式アンチノーズダイブ。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,880
税込¥14,168
ハリケーン
セパレートハンドル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS3605B-01 | 1個 | ブラック | GPZ400R.FX400R | タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 | GPZ400R・FX400R |
販売価格(税別)
ハリケーン
セパレートハンドル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS3605G-01 | 1個 | ゴールド | GPZ400R.FX400R | タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 | GPZ400R・FX400R |
戻る ページ 1 次へ