カワサキ ハンドル・ハンドルキット
カワサキ ハンドル・ハンドルキットのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハンドルのスイッチ穴加工済み_オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース、クラッチケーブル組込_ポジション20mmUP・50mmBACK
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HBK670BSB | 1セット | ALLブラック | Z250(13-14)ABS無車 |
【特長】Z250のスタイルにもよく似合うコンドルハンドルと交換が必要なブレーキホース、クラッチケーブルをセットにしました。ワイドなノーマルハンドルから交換することでコンパクトになり絞り角が大きめでレーシーな感じながら少しアップしグリップが近くなるため割と楽なポジションになります。Z250のスタイルにもよく似合うコンドルハンドルと交換が必要なブレーキホース、クラッチケーブルをセットにしました。ワイドなノーマルハンドルから交換することでコンパクトになり絞り角が大きめでレーシーな感じながら少しアップしグリップが近くなるため割と楽なポジションになります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK670S | 1セット | Z250(13) | クロームメッキ | Z250('13) | ハンドルのスイッチ穴加工済み、オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース、クラッチケーブル組込、ポジション20mmUP・50mmBACK |
【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ブレーキホースジョイントをノーマルホースに連結して延長します。クラッチケーブル、スロットルケーブル、ハーネス等はノーマルのまま取付可能です。構造変更が不要な範囲で取付可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK671AS | 1セット | ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、フルステンレス製ブレーキホースジョイント組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション150mmUP・20mmBACK | シルバー | ZX-10R('11~'13) ABS付車用 | ZX-10R ABS(11-13) |
【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ブレーキホースジョイントをノーマルホースに連結して延長します。クラッチケーブル、スロットルケーブル、ハーネス等はノーマルのまま取付可能です。構造変更が不要な範囲で取付可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK671BS | 1セット | ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、フルステンレス製ブレーキホースジョイント組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション150mmUP・20mmBACK | ブラック | ZX-10R('11~'13) ABS付車用 | ZX-10R ABS(11-13) |
【特長】ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。ノーマルトップブリッジに同時装着のバーハンブラケットタイプ。ブレースはSSサイズが適合。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 加工 |
|---|---|---|---|---|
| HBK689A | 1個 | ZX-14R(16-17)ABS STD | シルバー | スイッチ穴加工済み |
【特長】ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。ノーマルトップブリッジに同時装着のバーハンブラケットタイプ。ブレースはSSサイズが適合。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 加工 |
|---|---|---|---|---|
| HBK690A | 1個 | ZX-14R(16-17)ABS HG | シルバー | スイッチ穴加工済み |
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS3605G-01 | 1個 | ゴールド | GPZ400R.FX400R | タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 | GPZ400R・FX400R |
【特長】Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS6015 | 1セット | スカイウェイブ250typeS/M(CJ42/43/44/45/46A)・スカイウェイブ400typeS(CK43/44A) | シルバーアルマイト | スカイウェイブ250typeS/M_スカイウェイブ400typeS | ノーマルケーブル類のままで取付可能、スイッチ穴は未加工 44mmオフセットクランプ軸、バー長さ310mm.ホルダー部の有効取付幅116mm |