カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式 その他ハンドル廻り ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZR400E 角目 6potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 025001 ~ 042000 排気量 399
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZR400E 025001 ~ 031000 1998/2月 マイナーチェンジ
エンジンK-TRIC(カワサキスロットルレスポンシブイグニションコントロール)採用、足廻り改良。
マフラー一体式からアルミサイレンサー別体タイプへ。
6potキャリパ装備。ギア比(二次減速比)変更。
バイアス→ラジアルタイヤに変更。アルミサイレンサー採用(メガホン→スポーツタイプへ)
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックセレストシルバー
1999 ~ 1999 ZR400E 031001 ~ 035000 1999/1月
ターンシグナルインジケーターをイエローからオレンジに変更。
盗難防止キーシリンダー採用。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ライムグリーン
2000 ~ 2000 ZR400E 035001 ~ 042000 2000/1月
カラー変更
・エボニー(新色)
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥5,798 税込¥6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチKIT TYPE-2 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1387401 1セット NINJA400 18/ZRX1100/1200R/S/DAEG ALL

戻る ページ 1 次へ