カワサキ バリオス2 [250cc] 1997-99年式 その他ハンドル廻り プロテック製

ZR250B ■モデル名:ZR250-B1/B1A/B2

カワサキ バリオス2 [250cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR250B 原動機型式 ZX250CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR250B - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク 760 メーター 775 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 430 備考 スロットル:800/760 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
396±2.5
レベル
(mm)
113
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.550 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZR250B 000001 ~ 007000
1997 ~ 1997 ZR250B 000001 ~ 007000 ツインショックリアサス。
1998 ~ 1999 ZR250B 007001 ~ 014000

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPI-K68シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
出荷目安:7日
プロテック SPI-K68シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
11068 1セット バリオスⅡ 97-07/GSX250FX

戻る ページ 1 次へ