カワサキ バルカンクラシック [400cc] 1995-99年式 その他ハンドル廻り

VN400A ■モデル名:VN400C1/C2/C4

カワサキ バルカンクラシック [400cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 015001 ~ 038000 排気量 399
タイヤ
80/90 - 21 48H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,375
スプロケット
18 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 252
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
310±2.5
レベル
(mm)
286±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 VN400A 015001 ~ 023000 ディープフェンダー
大型クロームメッキヘッドライト
1997 ~ 1998 VN400A 023001 ~ 033000
1999 ~ 1999 VN400A 033001 ~ 038000

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7459-01 1個 スチール製削り出し ステンレス皿ビス付、油圧クラッチ側も取付可 クロームメッキ バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター_エリミネータ-250V.エリミネーター400('94~).エストレヤ バルカン400/800/1500/クラシック・ドリフター400/800/1500・エリミネーター400(94-)・エリミネーター250V・エストレヤ/RS

戻る ページ 1 次へ