カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1994-98年式 その他ハンドル廻り

ZL400A モデル統合(スポークホイール)■モデル名:ZL400D1/2

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZL400A 原動機型式 ZL400AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZL400A - 015001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 150/80 - 15 70H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,245
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 212
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:985/980 ブレーキ前:ダイレクト(R)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
304
レベル
(mm)
FC142
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZL400A 015001 ~ 019000 モデルチェンジ
カラー設定
・エボニー
・パールキャンディイエロー×メタリックブルーバイオレット
1995 ~ 1998 ZL400A 019001 ~ カラー設定
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7459-01 1個 スチール製削り出し ステンレス皿ビス付、油圧クラッチ側も取付可 クロームメッキ バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター_エリミネータ-250V.エリミネーター400('94~).エストレヤ バルカン400/800/1500/クラシック・ドリフター400/800/1500・エリミネーター400(94-)・エリミネーター250V・エストレヤ/RS

戻る ページ 1 次へ