カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2007-09年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル ハリケーン製

VN900B FI ■モデル名:VN900B7F/8F

カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN900B 原動機型式 VN900BE V型2気筒 水冷
フレームNo VN900B - 014001 ~ 056000 排気量 902
タイヤ
前 130/90 - 16 67H WT 後 180/70 - 15 76H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,465
スプロケット
前 後 二次減速比 2.470
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 1,005
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,440 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1065/1060 ブレーキ前:ダイレクト(L)1250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
428±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 VN900B 014001 ~ 030000 2007/2月
水冷4stSOHC4バルブV型2気筒。
ワイドハンドルと鞍型シートのアップライトポジション。
カラー設定
・エボニー
・キャンディカーディナルレッド
2008 ~ 2008 VN900B 030001 ~ 056000 2007/12月
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
・ルミナスポラリスブルー
2008 ~ 2009 VN900B 030001 ~ 056000 2008/12月
カラー追加
・キャンディダイヤモンドレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

2. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
9営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

3. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

4. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

5. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427A 1個 ポリッシュアルマイト ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

6. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

戻る ページ 1 次へ