カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2004-06年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル プロト製

ZXT20B マレーシア ■モデル名:ZX1200-B3/B4/B6F

カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20B 原動機型式 ZXT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20B - 000001 ~ 排気量 1,199
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 18 後 46 二次減速比
プラグ
CR9EKPA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,200
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク 760 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 720 備考 スロットル:785/785 ブレーキ前:ダイレクト(R)670・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
490±4
レベル
(mm)
93±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZXT20B 012001 ~ 016000 ラジアルマウントブレーキキャリパ採用。
カラー設定
・ギャラクシーシルバーType2
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZXT20B 016001 ~ カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・メタリックスパークブラック
2006 ~ 2006 ZXT20B 019001 ~ カラー設定
・パールミスティックブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 色 主な適合車種
EAL003B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~12R(00~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00A](03~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(04~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(00~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(00~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:VERSYS1000 [ヴェルシス1000](12~14)

2. EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 色 主な適合車種
EAL003K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~12R(00~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00A](03~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(04~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(00~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(00~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:VERSYS1000 [ヴェルシス1000](12~14)

3. EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 色 主な適合車種
EAL003R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~12R(00~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00A](03~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(04~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(00~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(00~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:VERSYS1000 [ヴェルシス1000](12~14)

4. EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 色 主な適合車種
EAL003G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~12R(00~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00A](03~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(04~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(00~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(00~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:VERSYS1000 [ヴェルシス1000](12~14)

戻る ページ 1 次へ