カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル DAYTONA(デイトナ)製

ZRT10A ■(STD)ZR1100A1/2/3/4/5

カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 000001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V TL 160/70 - 17 73V TL
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
556±4
レベル
(mm)
119±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 ZRT10A 000001 ~ 025000 1992/3月
大型ツアラーボエジャー2の水冷エンジンを空冷化。
国内市販車初DIALS(デジタルイグニッションオートマチックロードセンサー)採用。
ツインプラグ(シリンダーあたりスパークプラグ2本)。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・パールグリーニッシュブラック
1993 ~ 1993 ZRT10A 025001 ~ 040000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ(新色)
・ルミナスビンテージレッド(継続)
1994 ~ 1996 ZRT10A 040001 ~ 047000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1997 ~ 1998 ZRT10A 047001 ~ 056000 1997/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)
1999 ~ 2001 ZRT10A 056001 ~ 1999/2月
スイッチ類の表示小変更。
タイガー風ラインニューグラフィック追加。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×エボニー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. スロットルスリーブKAWASAKI-2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スロットルスリーブKAWASAKI-2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 グリップ長さ(mm) 適合車種
61974 1個 【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) W230(25) / メグロ S1(25) / W800(11-16) / W800STREET(19-23) / ゼファー1100(99-06) / ゼファー750(99-03) / GPZ900R(98-03) / ZRX(98-08) / ZRX-2(98-08) / ゼファー1100RS(99-02) / ゼファー750RS(01-02)

2. フラットスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 859 税込945
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フラットスロットルスリーブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合サイズ 適合車種
29479 1本 推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨) ZEPHYR1100(99-06)、ZEPHYR1100RS(99-02)、GPZ900R(98-03)、W800(11-16)、W800STREET(19-23)、ZEPHYR750(99-03)、ZEPHYR750RS(01-02)、ZRX(98-08)、ZRX-2(98-08)

3. アルミAJレバーZRX1200(01-09クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーZRX1200(01-09クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70044 1個 XJR1300(01-09)・FJR1300(01-05)/ ABS(03-09)・ZRX1200DAEG(09)

4. アルミAJレバーZRX1200(-09)クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーZRX1200(-09)クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70034 1個 XJR1300 00-09 ZRX1200DAEG 09 ZRX400/2 バリオス/2 XXR1400 06- ER-6N 06-08 ER-6F 07-08 ゼファー400/X ゼファー750/RS GSR250 12

5. アルミAJレバーZRX1200(-09ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーZRX1200(-09ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70035 1個 XJR1300 00-09 ZRX1200DAEG 09 ZRX400/2 バリオス/2 XXR1400 06- ER-6N 06-08 ER-6F 07-08 ゼファー400/X ゼファー750/RS GSR250 12

6. アルミAJレバZRX1200(01-09)BK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバZRX1200(01-09)BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70045 1個 XJR1300(01-09)・FJR1300(01-05)/ ABS(03-09)・ZRX1200DAEG(09)

7. アルミAJクラッチレバーショート/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJクラッチレバーショート/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75325 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

8. アルミAJクラッチレバーショート/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJクラッチレバーショート/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
75325 1個

9. アルミAJクラッチレバーショート/ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJクラッチレバーショート/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75326 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

10. アルミAJブレーキレバーショート/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJブレーキレバーショート/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75327 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

11. アルミAJブレーキレバーショート/ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJブレーキレバーショート/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75328 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

戻る ページ 1 次へ