カワサキ Z650 [650cc] 2022-22年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ER650H 国内モデル FI ABS

カワサキ Z650 [650cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A49391 ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,055
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,065
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ER650H A49391 ~ 2021/12月
型式変更(2BL→8BL)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. STFブレーキレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥10,900 税込¥11,990
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 色
12070103 1個 ZX-25R 20 ブラック

2. STFブレーキレバー RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー RED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 主な適合車種
12070203 1個 レッド ZX-25R 20

3. STFブレーキレバー Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー Gメタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 色
12070303 1個 ZX-25R 20 ガンメタ

4. STFブレーキレバー BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー BLU 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 主な適合車種
12070403 1個 ブルー ZX-25R 20

5. STFブレーキレバー GLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー GLD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 主な適合車種
12070503 1個 ゴールド ZX-25R 20

6. STFブレーキレバー GRN ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー GRN 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 色
12070603 1個 ZX-25R 20 グリーン

戻る ページ 1 次へ